Referenzen
Dichtomatik:67004895
Rubix:1179315
Hersteller:OR 500X8 NBR 70

Produktdetails : OR 500.00X8.00 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
