OR 100.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe

Referenzen
freudenberg sealing technologies:OR 100 X 3 72 NBR 872
rubix:2414715
hersteller:49076056
OR 100.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Schnurstärke3 mm
WerkstoffNBR
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 100.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Schnurstärke3 mm
WerkstoffNBR
Shorehärte A72 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
10,30 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
11,88 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 99
10,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,37 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,16 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,96 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,75 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,55 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage