Referenzen
Dichtomatik:OR 36,5X2,65 NBR 70
Rubix:1074490
Hersteller:67180998


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,5 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,65 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 36.50X2.65 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36,5 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,65 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std