OR 280.00X10.00 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67180122
Rubix:254083
Hersteller:67180122
OR 280.00X10.00 FKM 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser280 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 280.00X10.00 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139 g
Innendurchmesser280 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 exkl. MwSt.
/ Stück
35,34 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
29,69 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
29,70 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
26,22 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
23,16 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
21,07 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,53 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
20,32 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
20,11 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
19,53 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
17,88 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
17,08 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 49999
16,59 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
16,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen