Referenzen
Dichtomatik:67177446
Rubix:3205471
Hersteller:67177446

Produktdetails : OR 33.00X3.50 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
42,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
