OR 59.00X5.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67187543
Rubix:107750
Hersteller:67187543
OR 59.00X5.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser59 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 59.00X5.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser59 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,65 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,42 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,35 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,25 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 49999
0,16 € exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen