44.45X63.5X7.94 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B / B1 U4 Industry Pack

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:3520
Rubix:3223705
Hersteller:3520
OR 304.39X3.53 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser304,39 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44.45X63.5X7.94 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B / B1 U4 Industry Pack


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Innendurchmesser304,39 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
671,54 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
799,14 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
80 bis 99 Stück
671,54 € exkl. MwSt. / 80 Stück
100 bis 199 Stück
608,30 € exkl. MwSt. / 80 Stück
200 bis 499 Stück
543,39 € exkl. MwSt. / 80 Stück
500 bis 999 Stück
457,50 € exkl. MwSt. / 80 Stück
1000 und mehr
392,39 € exkl. MwSt. / 80 Stück