OR 42.00X2.50 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67004340
Rubix:39031
Hersteller:67004340
OR 42.00X2.50 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 42.00X2.50 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser42 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

OR 42.00X2.50 NBR 70.. O-Ring
  • freudenberg sealing technologies:49452718
  • rubix:3497490
  • hersteller:OR 42,00 2,50 70 NBR NB7071
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
7,50 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite