Referenzen
Dichtomatik:67023202
Rubix:126226
Hersteller:67023202

Dokumente
Produktdetails : OR 108.00X3.50 NBR 70 O-Ring
O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std