OR 228.00X10.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67005294
Rubix:40914
Hersteller:67005294
OR 228.00X10.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser228 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 228.00X10.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72 g
Innendurchmesser228 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,08 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
3,61 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
3,60 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,18 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,89 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,82 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,79 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,76 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
2,68 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
2,46 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
2,35 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
2,28 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
2,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen