OR 212.00X7.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67002051
Rubix:237274
Hersteller:67002051
OR 212.00X7.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser212 mm
Schnurstärke7 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 212.00X7.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Innendurchmesser212 mm
Schnurstärke7 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,82 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,84 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,62 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,43 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,27 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,26 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,24 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,21 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,10 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,06 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,03 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,01 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen