OR 177.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67004774
Rubix:114910
Hersteller:67004774
OR 177.00X4.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser177 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 177.00X4.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Innendurchmesser177 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,93 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,91 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
0,81 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,80 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,71 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,65 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,63 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,62 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,60 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,55 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,52 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,51 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std