OR 140.00X6.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67001745
Rubix:128351
Hersteller:67001745
OR 140.00X6.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 140.00X6.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-RINGE NBR 70 SHORE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser140 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,82 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,66 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,63 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,58 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,57 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,55 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,52 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,39 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,38 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std