OR 393.07X6.99 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67012919
Rubix:254666
Hersteller:67012919
OR 393.07X6.99 FKM 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser393,07 mm
Schnurstärke6,99 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 393.07X6.99 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Innendurchmesser393,07 mm
Schnurstärke6,99 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,49 exkl. MwSt.
/ Stück
16,05 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
13,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,17 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,34 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,24 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,93 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 4999
10,84 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
10,26 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
9,64 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen