Referenzen
Dichtomatik:49472400
Rubix:40699
Hersteller:OR 179,00 3,00 80 FKM FP8006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 179 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : OR 179.00X3.00 FKM 80 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 179 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen