OR 18.00X2.00 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49494271
Rubix:152439
Hersteller:OR 18,00 2,00 90 NBR NB9018
OR 18.00X2.00 NBR 90 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 18.00X2.00 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser18 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,04 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,01 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std