Referenzen
Dichtomatik:67194740
Rubix:1179138
Hersteller:67194740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 243,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 243.30X5.30 FKM 80 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 243,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen