Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67027417
Rubix:245804
Hersteller:67027417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 151,99 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,53 mm |
| Werkstoff | epdm |
Dokumente
Produktdetails : OR 151.99X3.53 EPDM 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 151,99 mm |
| Schnurstärke | 3,53 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std