Referenzen
Dichtomatik:67012362
Rubix:1074720
Hersteller:OR 48X2,5 FKM 80


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 48.00X2.50 FKM 80 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- dichtomatik:49387312
- rubix:39167
- hersteller:49387312
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
7,50 € exkl. MwSt./ Stück