Referenzen
Dichtomatik:49382537
Rubix:37694
Hersteller:OR 2,90 1,78 80 FKM FP8028


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : OR 2.90X1.78 FKM 80 O-Ring
Stärken
-Dichtungswirkung durch Querschnittsverformung nach dem Einbau und axiale oder radiale Verpressung im Einbauraum
Im Betriebszustand verstärkt der Mediendruck die Abdichtung Funktion-Universell einsetzbar
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum für moderat
Anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten
Im Betriebszustand verstärkt der Mediendruck die Abdichtung Funktion-Universell einsetzbar
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum für moderat
Anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten
Anwendungen
Dynamische Abdichtung von reziproken, rotierenden und überlagerten Schraubenbewegungen, Statische Abdichtung von stationären Maschinen- und Anlagenteilen gegen flüssige und gasförmige Medien Flansch- und Deckeldichtungen, Rohrverschraubungen, Zylinderkopf und -boden für Hydraulikzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std