OR 465.00X5.00 FKM 80 O-Ring


O-Ring OR FKM 80

Referenzen
dichtomatik:OR 465x5 FKM 80 - SCHWARZ
rubix:254945
hersteller:11929
OR 465.00X5.00 FKM 80 O-Ring
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser465 mm
Schnurstärke5 mm
WerkstoffFKM
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 465.00X5.00 FKM 80 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Innendurchmesser465 mm
Schnurstärke5 mm
WerkstoffFKM
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
15,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,02 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,54 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 4999
12,44 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
11,78 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
11,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std