OR 100.00X1.50 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67192395
Rubix:96827
Hersteller:OR 100,00 1,50 70 NBR S1OR71
OR 100.00X1.50 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 100.00X1.50 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-RINGE NBR 70 SHORE

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser100 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,13 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 2499
0,12 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,11 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std