10X16X6 AU N AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N Industry Pack
O-Ring OR FKM 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:13641
Rubix:3215994
Hersteller:13641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,4 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : 10X16X6 AU N AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N Industry Pack
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,6 mm |
| Schnurstärke | 2,4 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.353,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.610,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen