14X22X8 AU N AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N Industry Pack
O-Ring OR FKM 80
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67013667
Rubix:3215997
Hersteller:67013667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 289,2 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : 14X22X8 AU N AU 94 925 -IV- Nutring Reihe AU N Industry Pack
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 289,2 mm |
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.378,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.640,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen