Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:432441
Rubix:706375
Hersteller:432441

Produktdetails : 17X25X5.5 NAP300 AU 80 941 Nutring Reihe NAP300
Nutring NAP 300 80 AU 941
Nutring NAP 300 80 AU 941
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | 80 au 941 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
