Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:465846
Rubix:706370
Hersteller:465846

Produktdetails : 24X32X3.3 NAP210 FKM 75 99104 Nutring Reihe NAP210
Nutring NAP 210 80 NBR 99079
Nutring NAP 210 75 FKM 99104
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,701 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Höhe | 3,3 mm |
| Werkstoff | 75 fkm 99104 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
