Referenzen
Dichtomatik:24245251
Rubix:706977
Hersteller:24245251

Produktdetails : 50X65X10 T22 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T22
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Nutring T 22 95 AU V142
Stärken
Breiter Temperatureinsatzbereich
Anwendungen
Als Anwendungsbereich eignet sich beispielsweise die Mobilhydraulik, die Schiffshydraulik oder der Einsatz bei Erdbewegungsgeräten. Ebenso ist der Nutring von Freudenberg an Stützzylindern anzuwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t22 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,31 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
93,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
