Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24213884
Rubix:3227338
Hersteller:T20 130 X 140 X 15 X 5 95 AU V142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 130X140X15 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort