20X30X8.2 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:T20 20 X 30 X 8,20 X 5 95 AU V142
Rubix:3227531
Hersteller:24187192

Produktdetails : 20X30X8.2 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 8,2 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
973,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.158,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
