Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24265868
Rubix:706815
Hersteller:24265868


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
Produktdetails : 130X150X12.2 T18 AU 95 V142 Nutringsatz Reihe T18
Der Nutring T18 besitzt einen integrierten Backring, ein asymmetrisches Profil mit Druckentlastungsnuten, zurückgesetzter Außenlippe sowie einem Haftsitz am Innendurchmesser. Die einfachwirkende Kolbendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Nutring T 18 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort