Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:30021
Rubix:35700
Hersteller:30021

Produktdetails : 90X110X12 NA400 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA400
Der Nutring NA400 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe, eine Gewebeverstärkung auf der dynamischen Dichtseite und einen Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Kolbendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen sowie den Ersatzteilbedarf.
Nutring NA 400 80 NBR 878
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37,401 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,52 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
285,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
