175X200X15 NA400 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA400
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:25491
Rubix:35864
Hersteller:25491


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 175X200X15 NA400 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA400
Der Nutring NA400 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe, eine Gewebeverstärkung auf der dynamischen Dichtseite und einen Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Kolbendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen sowie den Ersatzteilbedarf.
Nutring NA 400 80 NBR 878
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108,301 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen