Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:25354
Rubix:35527
Hersteller:25354

Produktdetails : 65X80X10 NA400 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA400
Der Nutring NA400 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe, eine Gewebeverstärkung auf der dynamischen Dichtseite und einen Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Kolbendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen sowie den Ersatzteilbedarf.
Nutring NA 400 80 NBR 878
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,801 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
