105X160X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SLX2 105 X 160 X 12 X 10 72 NBR 902
Rubix:3226408
Hersteller:475362
105X160X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 105X160X12 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
765,45 exkl. MwSt.
/ 28 Stück
910,89 inkl. MwSt.
Staffelpreise
28 bis 49 Stück
765,45 exkl. MwSt. / 28 Stück
50 bis 99 Stück
696,75 exkl. MwSt. / 28 Stück
100 bis 199 Stück
631,14 exkl. MwSt. / 28 Stück
200 und mehr
563,79 exkl. MwSt. / 28 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen