8X16X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe T20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:T20 8 X 16 X 5,70 X 4 95 AU V142
Rubix:2259633
Hersteller:24223246

Dokumente
Produktdetails : 8X16X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20 95 AU V142
Stärken
Gute Medienbeständigkeit
Breiter Temperatureinsatzbereich
Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante in entsprechendem Werkstoff)
Dynamisches Rückfördervermögen
Breiter Temperatureinsatzbereich
Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante in entsprechendem Werkstoff)
Dynamisches Rückfördervermögen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
906,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.078,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
