Referenzen
Rubix-DE:39810030, 9381300030
Rubix:1545885
Hersteller:9381300030

Produktdetails : 9381300030 Nutenstein DIN508 M12x14mm
Nutenstein DIN508 M12x14mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
