Referenzen
Format:39020080, 9339020080
Rubix:1036298
Hersteller:4317784073509
EAN:4317784073509

Produktdetails : 9339020080 Nutenstein DIN508 M24x28mm
Nutenstein DIN508 M24x28mm FORMAT
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
