Referenzen
AMF:80028
Rubix:1545857
Hersteller:80028

Produktdetails : 9381300010 Nutenstein DIN508 M8x10mm
Präzisions-Nutmutter für T-Nut, DIN508 mit Innengewinde
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Werkstoff: vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Werkstoff: vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Nutenstein DIN508 M8x10mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std