867449 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 2mm
Nutenfräser HSS Co8% kurze Reihe Mittenschnitt 3 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867449
Rubix:3264218
EAN:3660338214318

Produktdetails : 867449 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 2mm
DIN 844 N.
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 2mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 4 mm |
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage