74AT.13 Steckschluessel PROTWIST-Griff 13 mm

Nussknacker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:74AT.13
Rubix:3670904
EAN:3662424094194
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung13
Länge250 mm
Typsteckschlüssel

Produktdetails : 74AT.13 Steckschluessel PROTWIST-Griff 13 mm


Der geschmiedete FACOM 74A Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff wurde entwickelt, um auch schwer zugängliche oder enge Bereiche problemlos zu erreichen. Dieses hochwertige Werkzeug vereint Stabilität, Ergonomie und Komfort und garantiert eine langlebige, leistungsstarke Nutzung im täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieser Steckschlüssel zeichnet sich durch eine robuste, geschmiedete Konstruktion aus, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung bietet. Der PROTWIST®-Griff liegt ergonomisch in der Hand und sorgt auch bei kräftigem Anziehen für hohen Komfort und weniger Ermüdung. Dank der tiefen 6-Kant-Stecknuss eignet sich das Werkzeug ideal für lange Gewindebolzen und gewährleistet einen präzisen und sicheren Halt. Die satinierte Chromoberfläche erhöht die Langlebigkeit und schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion.

Spezifikationen:
• Profil: 6-Kant
• Material: Hochfester geschmiedeter Stahl
• Griff: Ergonomischer PROTWIST®-Griff
• Stecknusstyp: Tiefe Ausführung für lange Gewinde
• Oberfläche: Satinierte Chrombeschichtung

Normen:
• ISO 2236 – Legt die Abmessungen und Eigenschaften von Steckschlüsseln fest, um Austauschbarkeit und Qualität sicherzustellen
• ISO 691 – Definiert allgemeine Anforderungen an Schraubwerkzeuge zur Gewährleistung von Leistung und Kompatibilität

Markeninformationen:
Facom entwickelt und fertigt seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. In Werkstätten, auf Baustellen, in Fabriken und Garagen ist die Marke in allen professionellen Umgebungen präsent und hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Von der Automobil- über die Luftfahrtindustrie bis hin zur Bahn-, Medizin- und Hightech-Branche gilt Facom heute als europäische Referenzmarke. Ihr Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung wird durch das Gütesiegel „Origine France Garantie“ bestätigt.

Stärken

• Hoher Bedienkomfort dank ergonomischem PROTWIST®-Griff
• Besonders widerstandsfähig durch robuste Schmiedekonstruktion
• Ideal für Schrauben und lange Gewinde dank tiefer Stecknuss
• Korrosionsschutz durch satinierte Chromoberfläche

Anwendungen

Dieser Steckschlüssel ist ideal für Präzisionsmechanik und Arbeiten, bei denen der Platz in der Höhe begrenzt ist. Besonders geeignet ist er für die Bereiche Automobilbau, Luftfahrt, industrielle Instandhaltung, Bauwesen sowie Hochtechnologie.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung13
Länge250 mm
Typsteckschlüssel
24,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage