23244 EMKW33C4 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 23200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:23244.EMKW33C4
Rubix:905434
EAN:3413521056543




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 144 mm |
Produktdetails : 23244 EMKW33C4 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 144 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3830000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 850 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.125,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.909,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage