23220 EAKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 23200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:23220EAKW33
Rubix:905371
Hersteller:23220.EAKW33
EAN:3413521058585
23220 EAKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23220 EAKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN


Dieses Pendelrollenlager der Marke NTN ist speziell dafür ausgelegt, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und das bei gleichzeitiger Kompensation von Fluchtungsfehlern. Es ist die bevorzugte Wahl für schwere industrielle Anwendungen mit hohen kombinierten Lasten.

Eigenschaften:
Mit seiner zweireihigen Rollenarchitektur gewährleistet dieses Pendelrollenlager eine gleichmäßige Verteilung radialer und axialer Kräfte. Die konische Bohrung (1:12) ermöglicht eine präzise Montage mit Justierung des Lagerspiels, was die Stabilität und Lebensdauer erhöht. Die Stahlblechkäfigführung sorgt für eine exakte Rollführung und unterstützt zugleich eine effiziente Schmierung. Das Lager passt sich automatisch an Wellendurchbiegungen und Fluchtungsabweichungen an, wodurch die Systembelastung reduziert wird. Dank der ULTAGE®-Technologie bietet das Lager eine deutlich erhöhte dynamische Tragfähigkeit und macht es ideal geeignet für den intensiven Dauereinsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Wartung:
Dieses Lagermodell wird nicht vorgefettet geliefert und muss regelmäßig geschmiert werden, idealerweise mit einem Schmierfett, das auf die Betriebsbelastung, Temperatur und Drehzahl abgestimmt ist. Eine gezielte Nachschmierung ist über die vorgesehenen Schmierbohrungen im Außenring möglich und verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich. Bei Einsätzen in staubiger oder feuchter Umgebung empfiehlt sich eine sorgfältige Reinigung der Bauteile vor dem Schmiermittelauftrag. Die thermische Stabilität des Lagers erlaubt den Betrieb bei Temperaturen bis zu 200 °C, sofern eine geeignete Schmierung gewährleistet ist.

Dichtung:
Die offene Lagerausführung ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Das bietet Vorteile wie eine verbesserte Wärmeableitung, höhere Drehzahlen und einen besseren Wirkungsgrad. Allerdings ist das Lager dadurch empfindlicher gegenüber externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es empfiehlt sich daher, entweder eine externe Abdichtung einzuplanen oder die Wartungsintervalle entsprechend zu erhöhen, um die Leistungsfähigkeit des Lagers dauerhaft sicherzustellen.

Markeninformationen:
NTN zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und hochpräzisen mechanischen Lösungen. Gegründet 1918 in Japan, überzeugt das Unternehmen durch technologische Spitzenqualität und eine starke Innovationskraft. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet NTN leistungsstarke Produkte für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Die Produktlinie ULTAGE® steht dabei für maximale Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit.

Stärken:
• Integrierte Selbstausrichtung gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen automatisch aus
• Hervorragende dynamische Tragfähigkeit dank modernster ULTAGE®-Technologie
• Erhöhte Lebensdauer und spürbare Reduzierung von Wartungseingriffen
• Schnelle und präzise Montage durch konische Bohrung mit Spieljustierung
• Optimiertes Design für verbesserte Schmierfähigkeit und Kühlleistung
• Thermisch stabil bis zu einer Betriebstemperatur von 200 °C

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie:

• Antriebssysteme
• Schwerlast-Förderanlagen
• Brecher und Mühlen
• Industrielle Zentrifugen
• Belüftungs- und Mischsysteme
• Wagenachsen und Schienenfahrzeuge

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht6,38 kg
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r661000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2600 N
399,40 exkl. MwSt.
/ Stück
475,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std