23218 EMW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 23200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:23218EMW33
Rubix:905369
EAN:3413521058608




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
Produktdetails : 23218 EMW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 4,41 kg |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 513000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen