22311 EMW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 22300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:22311.EMW33C3
Rubix:905029
EAN:3413521060939




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 22311 EMW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Dieses Pendelrollenlager aus der ULTAGE-Reihe wurde für hohe Belastungen konzipiert und gleicht gleichzeitig Ausrichtungsfehler zuverlässig aus. Dank seiner zwei Reihen symmetrischer Rollen gewährleistet es eine gleichmäßige Lastverteilung sowie eine hohe Betriebssicherheit. Die offene Ausführung mit einem massiven Messingkäfig ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz bei hohen Drehzahlen und Temperaturen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist mit einer zylindrischen Bohrung ausgestattet, was eine direkte und einfache Montage auf der Welle ohne zusätzliche Zubehörteile ermöglicht. Die ULTAGE-Innenkonstruktion bietet eine optimierte Geometrie und präzise Oberflächenbearbeitung, was zu einer verlängerten Lebensdauer und signifikant reduzierten Reibungsverlusten führt. Das interne Radialspiel der Klasse C3 kompensiert thermische Ausdehnungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, auch unter hohen Belastungen und Temperaturen. Der einteilige Messingkäfig, welcher auf den Rollen zentriert ist, verhindert Blockaden durch Wärmeausdehnung und sorgt dank seiner selbstschmierenden Eigenschaften für eine optimale Schmiermittelzirkulation bei gleichzeitig geringerer Erwärmung. Durch den Verzicht auf einen Mittelsteg und die präzise Führung der Rollen ist das Lager bestens geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen bei gleichzeitig hoher Stabilität.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die langfristige Leistungsfähigkeit dieses Lagers. Eine bedarfsgerechte Nachschmierung ist je nach Einsatzbedingungen (Last, Temperatur, Drehzahl) unerlässlich. Der Einsatz eines auf die Umgebungsanforderungen abgestimmten Spezialfetts wird dringend empfohlen. Eine umlaufende Schmiernut mit Schmierbohrungen erleichtert den Zugang zum Schmiermittel und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Der massive Messingkäfig mit selbstschmierenden Eigenschaften verringert die interne Reibung und reduziert den Wartungsaufwand bei gleichzeitig verbesserter Hochgeschwindigkeitsleistung. Eine regelmäßige Sichtprüfung unterstützt die frühzeitige Erkennung von Verunreinigungen oder Verschleißerscheinungen. Vor jeder Nachschmierung ist eine sorgfältige Reinigung des Lagersitzes und der umliegenden Bauteile unbedingt erforderlich, um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Modell ist in offener Bauform ausgeführt, das heißt ohne integrierte Dichtungen. Dadurch ist es anfälliger für äußere Einflüsse wie Staub oder Feuchtigkeit, bietet jedoch Vorteile bei Wartung und Sichtprüfung. Um diese Empfindlichkeit zu kompensieren, verfügt die Außenringnut über Schmierbohrungen, welche eine gezielte Nachschmierung ermöglichen. Es ist jedoch entscheidend, bei Montage und Wartung auf eine saubere Arbeitsumgebung zu achten.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Antriebssystemen. Das Unternehmen wurde 1918 in Japan gegründet und steht seither für technologische Innovation, höchste Fertigungsqualität und präzise Ingenieurskunst.
Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern beliefert NTN Industriekunden mit zuverlässigen Lösungen in anspruchsvollen Branchen wie Schwerindustrie, Luftfahrt, Automobiltechnik und erneuerbaren Energien. Die von NTN entwickelte ULTAGE-Technologie steht exemplarisch für den Anspruch der Marke an Leistung, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten durch zwei Reihen symmetrischer Rollen
• Selbstjustierendes Design kompensiert Ausrichtungsfehler und Wellendurchbiegungen
• Selbstschmierender Messingkäfig für optimales Verhalten bei hohen Drehzahlen
• ULTAGE-Konstruktion für verlängerte Lebensdauer und effiziente Schmierung
• Zylindrische Bohrung für einfache Montage und gute dynamische Auswuchtung
• C3-Radialspiel für Anwendungen mit hohen Belastungen oder Temperaturen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Maschinen mit hohen mechanischen Beanspruchungen. Typische Einsatzbereiche sind Pressen, Kabelaufwickler, Wasserturbinen sowie Anlagen der Stahl- und Metallindustrie. Dank seiner robusten Bauweise funktioniert es zuverlässig unter kombinierten Belastungen, variablen Drehzahlen und schwankenden Umgebungstemperaturen. Besonders empfehlenswert ist es für stationäre Lagerungen, bei denen höchste Zuverlässigkeit gefragt ist.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist mit einer zylindrischen Bohrung ausgestattet, was eine direkte und einfache Montage auf der Welle ohne zusätzliche Zubehörteile ermöglicht. Die ULTAGE-Innenkonstruktion bietet eine optimierte Geometrie und präzise Oberflächenbearbeitung, was zu einer verlängerten Lebensdauer und signifikant reduzierten Reibungsverlusten führt. Das interne Radialspiel der Klasse C3 kompensiert thermische Ausdehnungen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, auch unter hohen Belastungen und Temperaturen. Der einteilige Messingkäfig, welcher auf den Rollen zentriert ist, verhindert Blockaden durch Wärmeausdehnung und sorgt dank seiner selbstschmierenden Eigenschaften für eine optimale Schmiermittelzirkulation bei gleichzeitig geringerer Erwärmung. Durch den Verzicht auf einen Mittelsteg und die präzise Führung der Rollen ist das Lager bestens geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen bei gleichzeitig hoher Stabilität.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die langfristige Leistungsfähigkeit dieses Lagers. Eine bedarfsgerechte Nachschmierung ist je nach Einsatzbedingungen (Last, Temperatur, Drehzahl) unerlässlich. Der Einsatz eines auf die Umgebungsanforderungen abgestimmten Spezialfetts wird dringend empfohlen. Eine umlaufende Schmiernut mit Schmierbohrungen erleichtert den Zugang zum Schmiermittel und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Der massive Messingkäfig mit selbstschmierenden Eigenschaften verringert die interne Reibung und reduziert den Wartungsaufwand bei gleichzeitig verbesserter Hochgeschwindigkeitsleistung. Eine regelmäßige Sichtprüfung unterstützt die frühzeitige Erkennung von Verunreinigungen oder Verschleißerscheinungen. Vor jeder Nachschmierung ist eine sorgfältige Reinigung des Lagersitzes und der umliegenden Bauteile unbedingt erforderlich, um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Modell ist in offener Bauform ausgeführt, das heißt ohne integrierte Dichtungen. Dadurch ist es anfälliger für äußere Einflüsse wie Staub oder Feuchtigkeit, bietet jedoch Vorteile bei Wartung und Sichtprüfung. Um diese Empfindlichkeit zu kompensieren, verfügt die Außenringnut über Schmierbohrungen, welche eine gezielte Nachschmierung ermöglichen. Es ist jedoch entscheidend, bei Montage und Wartung auf eine saubere Arbeitsumgebung zu achten.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Antriebssystemen. Das Unternehmen wurde 1918 in Japan gegründet und steht seither für technologische Innovation, höchste Fertigungsqualität und präzise Ingenieurskunst.
Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern beliefert NTN Industriekunden mit zuverlässigen Lösungen in anspruchsvollen Branchen wie Schwerindustrie, Luftfahrt, Automobiltechnik und erneuerbaren Energien. Die von NTN entwickelte ULTAGE-Technologie steht exemplarisch für den Anspruch der Marke an Leistung, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten durch zwei Reihen symmetrischer Rollen
• Selbstjustierendes Design kompensiert Ausrichtungsfehler und Wellendurchbiegungen
• Selbstschmierender Messingkäfig für optimales Verhalten bei hohen Drehzahlen
• ULTAGE-Konstruktion für verlängerte Lebensdauer und effiziente Schmierung
• Zylindrische Bohrung für einfache Montage und gute dynamische Auswuchtung
• C3-Radialspiel für Anwendungen mit hohen Belastungen oder Temperaturen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Maschinen mit hohen mechanischen Beanspruchungen. Typische Einsatzbereiche sind Pressen, Kabelaufwickler, Wasserturbinen sowie Anlagen der Stahl- und Metallindustrie. Dank seiner robusten Bauweise funktioniert es zuverlässig unter kombinierten Belastungen, variablen Drehzahlen und schwankenden Umgebungstemperaturen. Besonders empfehlenswert ist es für stationäre Lagerungen, bei denen höchste Zuverlässigkeit gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 274000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage