21319 D1 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 21300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:21319D1
Rubix:904671
EAN:4547359261066




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : 21319 D1 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x200x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7065 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 420000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen