Referenzen
NSK:23272CAMKE4
Rubix:724449
Hersteller:23272CAMKE4 N






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 232 mm |
Produktdetails : 23272 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 232 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8550000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4800000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22.053,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26.243,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen