Schrägkugellager NTN 5204SCZZ/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20.6 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:5204SCZZ/5K
Rubix:907288
EAN:4547359796933




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 5204 SCZZ/5K (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN
Schrägkugellager zweireihig, Stahlkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K, Kontaktwinkel 15°, runder Aussendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x20,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 194 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 25 ° |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen