Pendelkugellager NTN 1210SK, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1210SK
Rubix:904172
EAN:4547359513363




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 1210 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage