Schrägkugellager NTN 7328BG, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 62 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7328BG
Rubix:682447
EAN:4547359454123




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7328 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 300x300x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21600 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.819,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.165,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen