Schrägkugellager NTN 7324B, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7324B
Rubix:909010
EAN:4547359453928
7324 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7324 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x260x55 mm
Bruttogewicht15000 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r231000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr249000 N
Zolltarifcode84821090
1.140,59 exkl. MwSt.
/ Stück
1.357,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an